品番 : EA584AG-15
品名 : 4本組 エキストラクターセット(ネジバズーカ)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DBZ-21 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジバズーカ | 用途 | 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに 現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に |
| <セット内容> | 4本組 | 適合ねじサイズ | 軽傷用:(+)ねじ#1、#2 重症用:(+)ねじ#2、六角穴付ボルト2.5~3mm |
| 全長 | 105mm | 対辺 | 6.35mm |
| 重量 | 100g | 材質 | 本体:炭素鋼 ケース:PET |
| ケースサイズ | 165×75×10mm | ||
| 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 | |||
| 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 | |||
| 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 | |||
| 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 | |||
| ブリスターはそのままケースとして使用できます。 | |||
| ※ラバーは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
