品番 : EA584AG-5
品名 : # 1 エキストラクター(ネジバズーカ)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DBZ-57 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジバズーカ | 用途 | 潰れたプラスネジの取り外しに 現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に |
| 適合サイズ | (+)ねじ#1 (M2~3) |
全長 | 105mm |
| 対辺 | 6.35mm | 先端長さ | 10mm |
| 先端径 | 3.5mm | 重量 | 25g |
| 材質 | 本体:炭素鋼 | ||
| 軽傷ねじ用 | |||
| ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。 | |||
| ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 ※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA584AG-21 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター |
| 本体 | EA584AG-22 : 121mm [差替式]ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

