品番 : EA584AG-3
品名 : 4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DBZ-64 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジバズーカ | 用途 | 潰れた六角穴付きボルトの取り外しに 現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に |
| 適合サイズ | 六角穴対辺:4mm キャップボルト:M5 ボタン皿ボルト:M6 ホーローセット:- |
全長 | 105mm |
| 対辺 | 6.35mm | 重量 | 27g |
| 材質 | 炭素鋼 | ||
| 軽傷ねじ用 | |||
| ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。 | |||
| 手動・電動問わず使えます。 ※電動は低速モード推奨 |
|||
| お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください。 | |||
| サイズ(W×D×H)mm | 105×7.33×6.35 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/12 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA584AG-21 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター |
| 本体 | EA584AG-22 : 121mm [差替式]ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
