詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AG-7

品名 : # 0 エキストラクター(ネジバズーカ)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DBZ-58
用途 潰れたプラスネジの取り外しに
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
適合サイズ (+)ねじ#0
(M1.4~2)
全長 105mm 対辺 6.35mm
先端長さ 10mm 先端径 2.3mm
重量 25g 材質 ビット:炭素鋼
ラバー:エラストマー
軽傷ねじ用
ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/11 14:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0349ページ
バリエーション一覧
EA584AG-1 2.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-2 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-3 4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-4 5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-7 # 0 エキストラクター(ネジバズーカ)
EA584AG-5 # 1 エキストラクター(ネジバズーカ)
EA584AG-6 # 2 エキストラクター(ネジバズーカ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top