品番 : EA584AM-10
品名 : M8-M12/3本組 スクリューエキストラクター
仕様
| <セット内容> | スクリューエキストラクター(M8・10・12×各1) | 入組み点数 | 3点 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ×全長 | M8×61mm M10×66mm M12×73mm |
重量 | M8・M10:9g M12:18g |
| 下穴ドリルサイズ | M8:3.2mm M10:4.7mm M12:6.0mm |
材質 | 硬化スチール |
| 破損または押収されたネジの取り外しに | |||
| 左ねじ・右ねじどちらも抜き取れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA584AM-1 : M 8 スクリューエキストラクター |
| セット商品 | EA584AM-2 : M10 スクリューエキストラクター |
| セット商品 | EA584AM-3 : M12 スクリューエキストラクター |
ウェブカタログ画像
拡大
※M8・M10・M12(各1本)
