品番 : EA584AM-1
品名 : M 8 スクリューエキストラクター
仕様
| 適合サイズ | M8 | 全長(mm) | 61 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬化スチール | ドリルサイズ | 3.2mm |
| 重量 | 9g | ||
| 破損または押収されたネジの取り外しに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA584AM-4です
