詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AM-4

品名 : M14 スクリューエキストラクター

仕様

適合サイズ M14 全長(mm) 76
材質 硬化スチール ドリルサイズ 8mm
重量 32g
破損または押収されたネジの取り外しに
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0347ページ
バリエーション一覧
EA584AM-1 M 8 スクリューエキストラクター
EA584AM-2 M10 スクリューエキストラクター
EA584AM-3 M12 スクリューエキストラクター
EA584AM-4 M14 スクリューエキストラクター
EA584AM-5 M16 スクリューエキストラクター
EA584AM-6 M20 スクリューエキストラクター
EA584AM-7 M22 スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA584AM-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top