品番 : EA584AM-3
品名 : M12 スクリューエキストラクター
仕様
| 適合サイズ | M12 | 全長(mm) | 73 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬化スチール | ドリルサイズ | 6mm |
| 重量 | 18g | ||
| 破損または押収されたネジの取り外しに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/08 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA584AM-4です
