詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584BF-2

品名 : 6- 8mm スクリューエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 49-02
全長(mm) 54 適合ボルトサイズ 6~8mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量(g) 5
アメリカンタイプのエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
追加説明
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/06/17 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ
バリエーション一覧
EA584BF-1 3- 6mm スクリューエキストラクター
EA584BF-2 6- 8mm スクリューエキストラクター
EA584BF-3 8-11mm スクリューエキストラクター
EA584BF-4 11-14mm スクリューエキストラクター
EA584BF-5 14-18mm スクリューエキストラクター
EA584BF-6 18-24mm スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像
※写真はEA584BF-3です。
  • ※写真はEA584BF-3です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top