品番 : EA584BF-6
品名 : 18-24mm スクリューエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-06 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 94 | 適合ボルトサイズ | 18~24mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量(g) | 120 |
| アメリカンタイプのエキストラクターです。 | |||
| 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/27 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584BF-1 3- 6mm スクリューエキストラクター |
| EA584BF-2 6- 8mm スクリューエキストラクター |
| EA584BF-3 8-11mm スクリューエキストラクター |
| EA584BF-4 11-14mm スクリューエキストラクター |
| EA584BF-5 14-18mm スクリューエキストラクター |
| EA584BF-6 18-24mm スクリューエキストラクター |
