品番 : EA584BK-3
品名 : M 8-M12 スクリューエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-T-3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 適応サイズ | M8~M12 |
| シャンクサイズ(mm) | 4.9 | 重量(g) | 20 |
| 先端径(mm) | 4.5 | 全長(mm) | 60 |
| 下穴サイズ(mm) | 4.5 | ||
| 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 | |||
| エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584BK-1 M 4-M 5 スクリューエキストラクター |
| EA584BK-2 M 5-M 7 スクリューエキストラクター |
| EA584BK-3 M 8-M12 スクリューエキストラクター |
| EA584BK-4 M12-M14 スクリューエキストラクター |
| EA584BK-5 M16-M20 スクリューエキストラクター |
