詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584BK-5

品名 : M16-M20 スクリューエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 49-T-5
材質 クロムバナジウム鋼 適応サイズ M16~M20
シャンクサイズ(mm) 8.9 重量(g) 30
先端径(mm) 8.5 全長(mm) 70
下穴サイズ(mm) 8.5
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
追加説明
カタログ価格

4,020 (税抜)/ 4,422 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 12:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0347ページ
バリエーション一覧
EA584BK-1 M 4-M 5 スクリューエキストラクター
EA584BK-2 M 5-M 7 スクリューエキストラクター
EA584BK-3 M 8-M12 スクリューエキストラクター
EA584BK-4 M12-M14 スクリューエキストラクター
EA584BK-5 M16-M20 スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top