品番 : EA584CA-0
品名 : M6-M14/5本組 超硬ボルトリムーバー(180゚)
既存のねじ溝のダメージを最小限にします
仕様
| セット内容 | 4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組) | 軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | ||
| 既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 | |||
| 平刃 | |||
| 仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。 | |||
| 斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
