詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584CA-5

品名 : 10.7mm/M14 超硬ボルトリムーバー(180゚)

仕様

既存のねじ溝のダメージを最小限にします。
軸径 6.0mm 材質 タングステンカーバイド
平刃
刃径×刃長×全長 10.7×25×70mm 適応ボルトサイズ 1/2”-13、20、M14
追加説明
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0347ページ
バリエーション一覧
EA584CA-1 4.9mm/M 6 超硬ボルトリムーバー(180゚)
EA584CA-2 6.4mm/M 8 超硬ボルトリムーバー(180゚)
EA584CA-3 7.8mm/M10 超硬ボルトリムーバー(180゚)
EA584CA-4 9.3mm/M12 超硬ボルトリムーバー(180゚)
EA584CA-5 10.7mm/M14 超硬ボルトリムーバー(180゚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top