品番 : EA584CA-3
品名 : 7.8mm/M10 超硬ボルトリムーバー(180゚)
仕様
| 既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 | |||
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 平刃 | |||
| 刃径×刃長×全長 | 7.8×19×60mm | 適応ボルトサイズ | 3/8”-16、24、M10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/20 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584CA-1 4.9mm/M 6 超硬ボルトリムーバー(180゚) |
| EA584CA-2 6.4mm/M 8 超硬ボルトリムーバー(180゚) |
| EA584CA-3 7.8mm/M10 超硬ボルトリムーバー(180゚) |
| EA584CA-4 9.3mm/M12 超硬ボルトリムーバー(180゚) |
| EA584CA-5 10.7mm/M14 超硬ボルトリムーバー(180゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
