品番 : EA584P-6
品名 : 3/4" パイプエキストラクター
折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 35615 |
|---|---|---|---|
| 適合パイプサイズ | 3/4”(20mm) | 全長 | 82mm |
| 軸径 | 17.3mm | 重量(g) | 213 |
| 一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを 刻んであります。 |
|||
| 折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584P-3 3/8" パイプエキストラクター |
| EA584P-4 1/2" パイプエキストラクター |
| EA584P-6 3/4" パイプエキストラクター |
| EA584P-10 1" パイプエキストラクター |
| EA584P-14 1・1/2" パイプエキストラクター |
| EA584P-20 2" パイプエキストラクター |
メイン画像
拡大

