詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584P-4

品名 : 1/2" パイプエキストラクター

折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 35610
適合パイプサイズ 1/2”(12mm) 全長 72mm
軸径 12.8mm 重量(g) 113
一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを
刻んであります。
折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。
追加説明
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0196ページ

代替品

EA584PA-4
バリエーション一覧
EA584P-3 3/8" パイプエキストラクター
EA584P-4 1/2" パイプエキストラクター
EA584P-6 3/4" パイプエキストラクター
EA584P-10 1" パイプエキストラクター
EA584P-14 1・1/2" パイプエキストラクター
EA584P-20 2" パイプエキストラクター
メイン画像
  • ※画像はEA584P-14です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top