品番 : EA584PA-4
品名 : 1/2" パイプエキストラクター
仕様
| パイプサイズ | 1/2”(15mm) | ハンドル径 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 17mm | 全長 | 105mm |
| 材質 | S45C | ||
| 折れたねじ付パイプ端や折れ込みボルトの除去に | |||
| 小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。 | |||
| 六角ボルトの頭がつぶれたり、途中で折れ込んだボルトも下穴をあければ楽に除去できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
