品番 : EA584PA-3
品名 : 3/8" パイプエキストラクター
仕様
| パイプサイズ | 3/8”(10mm) | ハンドル径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 14mm | 全長 | 95mm |
| 材質 | S45C | ||
| 折れたねじ付パイプ端や折れ込みボルトの除去に | |||
| 小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。 | |||
| 六角ボルトの頭がつぶれたり、途中で折れ込んだボルトも下穴をあければ楽に除去できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/30 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
