詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584PA-20

品名 : 2" パイプエキストラクター

仕様

パイプサイズ 2”(50mm) ハンドル径 50mm
軸径 30mm 全長 160mm
材質 S45C
折れたねじ付パイプ端や折れ込みボルトの除去に
小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。
六角ボルトの頭がつぶれたり、途中で折れ込んだボルトも下穴をあければ楽に除去できます。
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0196ページ
バリエーション一覧
EA584PA-1 1/8" パイプエキストラクター
EA584PA-2 1/4" パイプエキストラクター
EA584PA-3 3/8" パイプエキストラクター
EA584PA-4 1/2" パイプエキストラクター
EA584PA-6 3/4" パイプエキストラクター
EA584PA-10 1" パイプエキストラクター
EA584PA-12 1・1/4" パイプエキストラクター
EA584PA-15 1・1/2" パイプエキストラクター
EA584PA-20 2" パイプエキストラクター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top