品番 : EA584PA-1
品名 : 1/8" パイプエキストラクター
仕様
| パイプサイズ | 1/8”(6mm) | ハンドル径 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 8mm | 全長 | 86mm |
| 材質 | S45C | ||
| 折れたねじ付パイプ端や、折れ込みボルトの除去に | |||
| 小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。 | |||
| 六角ボルトの頭がつぶれたり、途中で折れ込んだボルトも下穴をあければ楽に除去できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
