品番 : EA585AD-1
品名 : φ 9/164mm ケーブルカッター
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | PK-50 |
---|---|---|---|
用途 | VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に。 | 切断能力 | VVF:φ2.0mm×2芯 IV:22m㎡ VCT:φ9mm |
全長 | 164mm | グリップ幅 | 47mm |
重量 | 150g | 材質 | 高炭素合金鋼 |
刃部硬度 | HRC58±4 | ||
銅線ケーブル専用 | |||
軽い力で、電線を逃さずキレイにカットできるケーブルカッター。 | |||
クワ型刃で、包みこみながら切れるのでケーブルを逃さずカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/19 00:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0243ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA585AD-1 φ 9/164mm ケーブルカッター |
EA585AD-2 φ11/212mm ケーブルカッター |