品番 : EA585AL-160
品名 : 162mm ケーブルカッター
-200は先端の刃先を使って皮むきができます
仕様
| 切断能力(IV・CV線) | φ9.2mm(22m㎡) | 全長 | 162mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 183 (2026/11/13 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585AL-160 162mm ケーブルカッター |
| EA585AL-200 φ11.4mm/200mm ケーブルカッター |
| EA585AL-250 φ13.6mm/250mm ケーブルカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA585AL-200です

