品番 : EA585AL-250
品名 : φ13.6mm/250mm ケーブルカッター
-200は先端の刃先を使って皮むきができます
仕様
| IV線切断能力 | φ13.6mm(60m㎡) | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 刃硬度 | HRC60 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/08 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585AL-160 162mm ケーブルカッター |
| EA585AL-200 φ11.4mm/200mm ケーブルカッター |
| EA585AL-250 φ13.6mm/250mm ケーブルカッター |
