詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585AL-200

品名 : φ11.4mm/200mm ケーブルカッター

先端の刃先を使って皮むきができます

仕様

IV線切断能力 φ11.4mm(38m㎡) 全長 200mm
刃硬度 HRC60
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 149

(2026/08/17 07:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0243ページ
バリエーション一覧
EA585AL-160 162mm ケーブルカッター
EA585AL-200 φ11.4mm/200mm ケーブルカッター
EA585AL-250 φ13.6mm/250mm ケーブルカッター
ウェブカタログ画像
  • ★先端の刃先を使って皮むきが行えます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top