品番 : EA585DB-10
品名 : ケーブルカッター替刃・可動刃(EA585DB-1用)
仕様
| EA585DB-1用替刃 | |||
| 可動刃のみです。 | |||
| 1枚入り | |||
| 重量 | 50g | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585DB-1 φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) |
| EA585DB-10 ケーブルカッター替刃・可動刃(EA585DB-1用) |
ウェブカタログ画像
拡大
