品番 : EA585DB-1
品名 : φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
仕様
| 最大切断能力 | 架橋ポリエチレン電力ケーブル: 600V-CV325m㎡単心(φ31)・ 600V-CV60m㎡3心(φ31)、 ビニール絶縁丸形多心ケーブル: 600V-IV325m㎡単心(φ29)・ 600V-VVR60m㎡3心(φ32) |
全長 | 252mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585DB-1 φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) |
| EA585DB-10 ケーブルカッター替刃・可動刃(EA585DB-1用) |
