品番 : EA585KA-16
品名 : φ23mm/225mm ケーブルカッター(ステップカット)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 11 225 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 単線・より線などの電線や多芯ケーブルの切断に | 切断能力 | 銅単線・アルミケーブル:35m㎡ 撚線:70m㎡ 細撚線:120m㎡ |
| 全長 | 225mm | 重量 | 365g |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 銅・アルミケーブル用 | |||
| ケーブルを潰さずに切断します。 | |||
| 大径ケーブルを切断する際は先端刃で切込みを入れ 最後に根元の刃で切断する2段刃仕様。 |
|||
| 先端刃はスリム形状のため狭所での切断も可能。 | |||
| 高周波焼き入れを施した切断刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/27 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA585KA-13 : φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット) |
| 関連商品 | EA585KC-160 : φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット) |
| 関連商品 | EA585KB-11 : φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
