詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585KB-11

品名 : φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 95 16 160
切断能力 φ15mm(50m㎡) 全長 160mm
重量 225g ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 高品質特殊工具鋼(高周波焼き入れ)
刃硬度 57HRC
1000V絶縁ハンドル採用
銅・アルミケーブル用
ケーブルを潰さずに切断します。
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現。
最大5×4m㎡の単銅線およびアルミ線を切断。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/18 08:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0242ページ
バリエーション一覧
EA585KA-13 φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット)
EA585KC-160 φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット)
EA585KB-11 φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
ウェブカタログ画像

商品動画

YouTube 商品PV YouTube 商品PV

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top