品番 : EA585KC-160
品名 : φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 12 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ15mm(50m㎡) | 全長 | 160mm |
| 重量 | 225g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約57HRC |
| 銅・アルミケーブル用 | |||
| 高周波焼き入れを施した切断刃 | |||
| はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減 | |||
| ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。 | |||
| 挟み込み防止機能で安全な作業を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/22 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585KA-13 φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット) |
| EA585KC-160 φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット) |
| EA585KB-11 φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
YouTube 商品PV
