品番 : EA585KB-12S
品名 : φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁・バネ付)
-12Sはスプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 26 165 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ15mm(50m㎡) | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 165mm |
| 重量 | 275g | 材質 | バナジウム鋼(焼入焼戻処理) |
| 銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません) | |||
| ハンドルはつば付で火花が手に飛ぶのを防ぎます。 | |||
| つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。 片手操作で簡単に切断できます。 |
|||
| 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構 | |||
| 挟み込み防止付き | |||
| スプリング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585KB-12 φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ) |
| EA585KB-12S φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁・バネ付) |
| EA585KB-15 φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/落下防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
