詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585KB-15

品名 : φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/落下防止)

スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 95 16 165 T
切断能力 銅線:φ15mm(50m㎡) ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ クロムメッキ 全長 165mm
重量 260g 材質 高級特殊工具鋼(焼入焼戻処理)
銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)
鍛造により大変頑丈です。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 01:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0210ページ
バリエーション一覧
EA585KB-12 φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
EA585KB-12S φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁・バネ付)
EA585KB-15 φ15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/落下防止)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top