品番 : EA586D
品名 : 4本組 ナットブレーカーセット
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| EA586D-1 | ナット対辺:9~12mm 全長:75mm |
EA586D-2 | ナット対辺:12~16mm 全長:100mm |
| EA586D-3 | ナット対辺:16~22mm 全長:128mm |
EA586D-4 | ナット対辺:22~27mm 全長:148mm |
| 片刃式(スチールナット用) | |||
| 鍛造・熱処理品で耐久性抜群! | |||
| サビや角がナメて動かないナットを割って外すことができます. | |||
| <注意> ・ステンレスや熱処理済のナットは切断できません。 ・インパクトドライバーでは、絶対に使用しないでください。 ・フランジ付きナット・袋付きナット・座付きナット・ワッシャー一体式ナットにはご使用できません。 ・正しく割れない場合がありますのでナットの厚さより刃幅の大きいサイズをご使用ください。 ・ナットに刃を食い込ませて本体を廻すことは、刃の破損につながり危険ですので、絶対にしないでください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA586D-1 : 9-12mm ナットブレーカー |
| セット商品 | EA586D-2 : 12-16mm ナットブレーカー |
| セット商品 | EA586D-3 : 16-22mm ナットブレーカー |
| セット商品 | EA586D-4 : 22-27mm ナットブレーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
