品番 : EA586D-4
品名 : 22-27mm ナットブレーカー
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | NB-4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | サビや角がナメてどうやっても動かないナット割りに | ナット対辺 | 22~27mm |
| 全長 | 148mm | 重量 | 600g |
| 材質 | 本体:S55C 刃部:S45 ねじ部:S45C |
||
| 片刃式(スチールナット用) | |||
| 鍛造・熱処理品で耐久性抜群! | |||
| <注意> ・ステンレスや熱処理済のナットは切断できません。 ・インパクトドライバーでは、絶対に使用しないでください。 ・フランジ付きナット・袋付きナット・座付きナット・ワッシャー一体式ナットにはご使用できません。 ・正しく割れない場合がありますのでナットの厚さより刃幅の大きいサイズをご使用ください。 ・ナットに刃を食い込ませて本体を廻すことは、刃の破損につながり危険ですので、絶対にしないでください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/31 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA586D-1 9-12mm ナットブレーカー |
| EA586D-2 12-16mm ナットブレーカー |
| EA586D-3 16-22mm ナットブレーカー |
| EA586D-4 22-27mm ナットブレーカー |
| EA586D-5 27-36mm ナットブレーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
