詳細表示

このページのURL:

品番 : EA586D-2

品名 : 12-16mm ナットブレーカー

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 NB-2
用途 サビや角がナメてどうやっても動かないナット割りに ナット対辺 12~16mm
全長 100mm 重量 160g
材質 本体:S55C
刃部:SCM435
ねじ部:S45C
片刃式(スチールナット用)
鍛造・熱処理品で耐久性抜群!
<注意>
・ステンレスや熱処理済のナットは切断できません。
・インパクトドライバーでは、絶対に使用しないでください。
・フランジ付きナット・袋付きナット・座付きナット・ワッシャー一体式ナットにはご使用できません。
・正しく割れない場合がありますのでナットの厚さより刃幅の大きいサイズをご使用ください。
・ナットに刃を食い込ませて本体を廻すことは、刃の破損につながり危険ですので、絶対にしないでください。
・工具の使用目的以外には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA586D-1 9-12mm ナットブレーカー
EA586D-2 12-16mm ナットブレーカー
EA586D-3 16-22mm ナットブレーカー
EA586D-4 22-27mm ナットブレーカー
EA586D-5 27-36mm ナットブレーカー
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top