詳細表示

このページのURL:

品番 : EA586K-0

品名 : 4 -10 mm ナットスプリッター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 55-0
ナット対辺 4~10mm 全長 80mm
許容トルク 15N・m 材質 スチール
仕様 片刃式 適用 スチールナット用
(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)
強度区分6まで
用途 錆ついて固着したナットを割って取り外す工具です。 替刃 EA586K-10
幅(mm) 25 刃幅 8mm
厚み(mm) 11 重量(g) 100
片刃タイプのナットブレーカーです。
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
注意 熱処理されたナットにはご使用頂けません。(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります)
追加説明 ●エアーや電気などのインパクトレンチハンマードリルを使用しないで下さい。(2016/10/20 9013)
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 23:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ
バリエーション一覧
EA586K-0 4 -10 mm ナットスプリッター
EA586K-1 10 -18 mm ナットスプリッター
EA586K-2 19 -27 mm ナットスプリッター
EA586K-3 27 -36 mm ナットスプリッター
EA586K-4 32 -50 mm ナットスプリッター
モデルチェンジ品画像
画像はEA586K-2です。
  • 画像はEA586K-2です。
  • ※画像は旧モデルです

資料

仕様
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top