品番 : EA586K-3
品名 : 27 -36 mm ナットスプリッター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 55-3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 片刃式 | 適用 | スチールナット用 (ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可) |
| 用途 | 錆ついて固着したナットを割って取り外す工具です。 | ナット対辺 | 27~36mm |
| 全長 | 145mm | ||
| 強度区分6まで | |||
| 替刃 | EA586K-13 | 幅(mm) | 61 |
| 刃幅 | 16mm | 許容トルク | 200N・m |
| 厚み(mm) | 20 | 重量(g) | 660 |
| 片刃タイプのナットブレーカーです。 | |||
| ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 | |||
| ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 | |||
| 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 | |||
| スチール(炭素鋼)ナット専用。 | |||
| 注意 | 熱処理されたナットにはご使用頂けません。(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります) | ||
| 追加説明 |
●エアーや電気などのインパクトレンチハンマードリルを使用しないで下さい。(2016/10/20 9013) |
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA586K-0 4 -10 mm ナットスプリッター |
| EA586K-1 10 -18 mm ナットスプリッター |
| EA586K-2 19 -27 mm ナットスプリッター |
| EA586K-3 27 -36 mm ナットスプリッター |
| EA586K-4 32 -50 mm ナットスプリッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA586K-13 : [EA586K-3用] 替刃 |
