詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-41

品名 : 180mm 仕上ゴテ

仕様

用途 仕上 サイズ 180×54mm
材質 SK85
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0122ページ
バリエーション一覧
EA588-41 180mm 仕上ゴテ
EA588-42 210mm 仕上ゴテ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top