品番 : EA588-42
品名 : 210mm 仕上ゴテ
仕様
| なで面サイズ | 210×60mm | 材質 | SK85 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-41 180mm 仕上ゴテ |
| EA588-42 210mm 仕上ゴテ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
