詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-87

品名 : 75x240mm 角鏝(ステンレス製)

仕様

なで面サイズ 75×240mm 材質 ステンレス
重量(g) 約241.7 グリップサイズ 約W32.7×L132.0×t33.0mm
ブレード厚 約0.8mm
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
追加説明
カタログ価格

5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0122ページ
バリエーション一覧
EA588-87 75x240mm 角鏝(ステンレス製)
EA588-88 90x270mm 角鏝(ステンレス製)
EA588-89 95x300mm 角鏝(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top