品番 : EA588-88
品名 : 90x270mm 角鏝(ステンレス製)
仕様
| なで面サイズ | 90×270mm | 材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 約270.0 | グリップサイズ | 約W32.8×L140.0×t34.0mm |
| ブレード厚 | 約0.8mm | ||
| 素材は、耐久性に優れたステンレス製。 | |||
| 防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-87 75x240mm 角鏝(ステンレス製) |
| EA588-88 90x270mm 角鏝(ステンレス製) |
| EA588-89 95x300mm 角鏝(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
