詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588DE

品名 : 225mm ボード面取かんな

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 069255
用途 22~45°の面取りができます。 材質 刃:ステンレス、本体:亜鉛メッキスチール
台サイズ 225×85×85(H)mm 重量 529g
調整ネジの刃の位置を変えることで、面取りの深さと角度が調整できます。
追加説明
カタログ価格

7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0137ページ

代替品

EA588DB-1
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top