詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CR-10

品名 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 5232.70
刃長 53mm 刃幅 19mm
刃厚 0.63mm 刃材質 スチール
重量 3.3g(1枚当たり) ケースサイズ 64.4×26×16mm
総重量 40g 入数 10枚
EA589CT-6・-51・-52・-58用替刃
先鋭(深刃)仕様
刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能
両面研磨刃で均等性があります。
1まいずつ安全に取り出すことのできるセーフティーディスペンサー
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/01 11:19現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0137ページ 1803ページ 1804ページ
バリエーション一覧
EA589CR-10 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CT-21 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CT-23 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(ステンレス/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • 単位:mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top