詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CT-9

品名 : 143mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー)

レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 50000110.02
商品名 SECUNORM 500 刃長 50mm
刃幅 19mm 刃厚 0.63mm
全長 143mm 材質 刃:スチール
本体:アルミニウム
重量 72.5g 切込み深さ 17mm
対応被削材 段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材、フェルト、フリース
左・右利き兼用
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。
ストラップホール付
刃を固定する部分にマグネットが付いているため、安全に刃の交換ができます。
あらゆる切断作業に対応できる頑丈さ、耐摩耗性に優れています。
刃先が丸いため、比較的安全に使用できます。
人間工学に基づいたソフトグリップハンドルで手にフィットします。
工具不要、ボタン1つで替刃が交換できます。
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/12/21 06:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1853ページ
ウェブカタログ画像
  • セーフティカッター(スプリング式)
  • 使用イメージ
  • あらゆる切断作業に対応できる頑丈さ、耐摩耗性に優れています。
  • 人間工学に基づいたハンドルで手にフィットします。
  • 刃は開いた状態でも固定されているので、怪我のリスクを回避できます。
  • 工具不要、ボタン1つで替刃が交換できます。
  • 裏面

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top