詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CT-25

品名 : 50x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先丸型/10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 65232.70
刃幅 18.9mm 刃長 50.1mm
刃厚 0.63mm 材質 スチール
重量 3.1g(1枚当たり) ケースサイズ 64.4×26×16mm
総重量 41.5g 入数 10枚
EA589CS-11、CT-8~-14用替刃
先丸(深刃)仕様
刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。
刃先が丸く、比較的安全に使用できます。
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
両面研磨刃で均等性があります。
1枚ずつ安全に取り出すことのできるセーフティーディスペンサー
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2025/11/30 15:33現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1852ページ 1853ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top