品番 : EA589CS-11
品名 : 143mm シートカッター(フック刃)
レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 50001010.02 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | 刃材質 | スチール |
| サイズ | 143×16×36㎜ | 重量 | 72.5g |
| 刃幅 | 19㎜ | 刃厚 | 0.63㎜ |
| 刃長 | 51㎜ | 切込み深さ | 10mm |
| 刃の形状 | フック型 | 対応被削材 | 段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材、フェルト、フリース、ポリ塩化ビニル |
| 新しいスライダーは両側から操作可能。 | |||
| ブレードの交換はボタンを押すだけで簡単に刃を外すことができます。 | |||
| レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます。 | |||
| 新設計のアルミニウム製グリップは、ハンドリングがさらに向上 | |||
| 左右兼用 | |||
| ストラップホール付 | |||
| 丈夫なアルミニウム製ハンドルは耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/11/03 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
