品番 : EA925DA-1
品名 : 46x40x100mm カッターナイフホルダー(プラスチック製)
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 9842.08 |
---|---|---|---|
材質 | プラスチック | 外寸 | 約47×38×100mm |
内寸 | 約36×20×94mm | ベルト通し幅 | 35mm |
重量 | 24g | 適合品番 | EA589CT-9/-10/-14/-16/-17/-18 |
ベルトに通して使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/06/01 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1871ページ 1872ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925DA-1 46x40x100mm カッターナイフホルダー(プラスチック製) |
EA925DA-2 50x44x109mm カッターナイフホルダー(プラスチック製) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589CS-11 : 143mm シートカッター(フック刃) |
本体 | EA589CT-10 : 143mm カッターナイフ(自動収納式/短刃) |
本体 | EA589CT-14 : 143mm カッターナイフ(自動収納式/軽量) |
本体 | EA589CT-58 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・厚物用) |