品番 : EA589CT-10
品名 : 143mm カッターナイフ(自動収納式/短刃)
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 50000310.02 |
---|---|---|---|
刃長 | 50.1mm | 刃幅 | 19mm |
刃厚 | 0.63mm | 全長 | 143mm |
材質 | 刃:スチール 本体:アルミニウム |
切削深さ | 5mm |
主な使用用途 | 段ボール(1枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、封筒 | ||
左・右利き兼用 | |||
自動収納式 | |||
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 | |||
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/17 09:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1871ページ |
拡大