詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CR-101A

品名 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 52.70
刃長 53mm 刃幅 19mm
刃厚 0.63mm 材質 スチール
形状 先鋭 重量 3.2g(1枚当たり)
ケースサイズ 64.3×25.8×14mm 総重量 40g
入数 10枚
先鋭(浅刃)仕様
刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
EA589CS-11、CT-8~-14用替刃
両面研磨刃で均等性があります。
1枚ずつ安全に取り出すことのできるセーフティーディスペンサー
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/09/20 08:53現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1803ページ 1804ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top