品番 : EA588FD-2A
品名 : 2本組 細工小刀
仕様
| <セット内容> | 小刀2本セット 先細タイプ・先太タイプ 各1本入り |
刃材質 | 刃物鋼 |
|---|---|---|---|
| 柄・サヤ材質 | 柄:木、サヤ:ナイロン製サック | 先細 | 全長:220mm、刃幅:106mm、刃長:105mm、幅:16㎜ |
| 先太 | 全長:200mm、刃幅:52mm、刃長:90mm、幅:24㎜ | 刃厚 | 先細・先太:3mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA588FD-6 : 200x24mm 細工小刀 |
| セット商品 | EA588FD-7 : 220x16mm 細工小刀 |
